研究関連用品・実験用必需品の新着商品
「研究関連用品・実験用必需品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
スプレーポンプ付のボトルです。シンプルなデザインで手指消毒剤等の詰め替え容器としてご活用いただけます。
用途手指消毒剤等の詰め替え容器として材質ポリエチレン、ポリプロピレン容量(mL)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)955×2130×842
1箱(12本)
¥5,980税込¥6,578
3日以内出荷
スプレーポンプ付のボトルです。シンプルなデザインで手指消毒剤等の詰め替え容器としてご活用いただけます。
用途手指消毒剤等の詰め替え容器として材質ポリエチレン、ポリプロピレン容量(mL)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)955×2130×842
1本
¥498税込¥548
3日以内出荷
ワーゼフラボジャッキ用安全ストッパ
ラボジャッキに取り付けて、ウォーターバスやマントルヒーターなどの脱落防止に使用します。取り付け位置を調節してお使い下さい。
材質本体/真鍮(クロームメッキ) 止めネジ部/SUS303 つまみ/ユリア樹脂
ワーゼフラボジャッキ(ラチェット式)
ラボジャッキのハンドルをラチェット式に変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼
耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質ステンレスSUS304
耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。
材質ステンレスSUS304
テラオカ(ANEX)試料縮分器
粉粒体の移動や撹拌による粒度、比重差に基づく分離・偏析を低減するためのJIS規格に準拠した縮分を誰でも簡単に行えます。
セット内容二分器本体x1・受器x2・供給容器x1材質オールステンレス・鉛フリー電源不要
用途実験・研究用、機械器具洗浄用成分エタノール 99.5%等級1級化学式C2H5OH濃度(%)≧99.5化学組成C2H5OH危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥38,980税込¥42,878
当日出荷
1個(1個)
¥11,980税込¥13,178
6日以内出荷
・金属検知器で検出可能なウレタン丸紐を使用したストラップです。。・金具材質/加締め金具:SUS304。・二重環:SUS316。・丸紐の太さ:3Φ。・二重環サイズ/小:線径1.2mm-内径10MM。・二重環サイズ/大:線径1.2mm-内径14MM。・1袋(10本)単位での販売です。※規格表以外のサイズや他形状での特注対応が可能です。詳しくお問い合わせ下さい。※加工品の製作も承ります。詳しくはアラムにお問い合わせください。
用途・食品衛生法の規格試験に適合、及びポジティブリスト制度にも適合しています。・ウレタン素材の為軽量で柔軟性に優れています。・ワイヤーを使用することで発生するほつれ、チェーンを使用された場合の重量感などでお困りの方にお勧めです材質ウレタン
1袋(10本)
¥1,298税込¥1,428
6日以内出荷
・金属検知器で検出可能なウレタン丸紐を使用したストラップです。。・金具材質/加締め金具:SUS304。・二重環:SUS316。・丸紐の太さ:3Φ。・二重環サイズ/小:線径1.2mm-内径10MM。・二重環サイズ/大:線径1.2mm-内径14MM。・1袋(10本)単位での販売です。※規格表以外のサイズや他形状での特注対応が可能です。詳しくお問い合わせ下さい。※加工品の製作も承ります。詳しくはアラムにお問い合わせください。
用途・食品衛生法の規格試験に適合、及びポジティブリスト制度にも適合しています。・ウレタン素材の為軽量で柔軟性に優れています。・ワイヤーを使用することで発生するほつれ、チェーンを使用された場合の重量感などでお困りの方にお勧めです材質ウレタン
1袋(10本)
¥469税込¥516
6日以内出荷
・金属検知器で検出可能なウレタン丸紐を使用したストラップです。。・金具材質/加締め金具:SUS304。・二重環:SUS316。・丸紐の太さ:3Φ。・二重環サイズ/小:線径1.2mm-内径10MM。・二重環サイズ/大:線径1.2mm-内径14MM。・1袋(10本)単位での販売です。※規格表以外のサイズや他形状での特注対応が可能です。詳しくお問い合わせ下さい。※加工品の製作も承ります。詳しくはアラムにお問い合わせください。
用途・食品衛生法の規格試験に適合、及びポジティブリスト制度にも適合しています。・ウレタン素材の為軽量で柔軟性に優れています。・ワイヤーを使用することで発生するほつれ、チェーンを使用された場合の重量感などでお困りの方にお勧めです材質ウレタン
1袋(10本)
¥1,498税込¥1,648
6日以内出荷
1個(10枚)
¥10,980税込¥12,078
9日以内出荷
アズワン品番61-0286-79
ニードルバルブL型は、ハンドルの調整により微量調整ができます。接続はフッ素樹脂チューブを接続口内径に差込みナットを締めつけ固定します。
テクネ計測オンライン露点計センサーブロック
仕様配管材質:ステンレス(SUS304)、接続配管径:Rc1/8測定範囲(mm)Φ30×55アズワン品番1-3890-13
PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど材質PTFE(ナフロン(R))テープ幅(mm)300耐熱温度(℃)約250
SUGICO(スギコ)18-8ハンドル付ロート
ハンドル付なので手を汚さずに液体を移し変える事が出来ます。豊富なサイズで用途に応じて、お選び頂けます。
用途容器から容器への液体等の移し変え材質SUS304
Huanghai錠剤硬度計 350N
日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。言語:中国語、英語。技術者、管理者、ユーザー3段階のアクセス権限管理。測定結果を自動記録、統計、分析。実験記録の検索・印刷・USB出力及びログ管理・検索・USB出力可能。高精度ロードセルにより、測定精度を保証。短時間で測定可能:最短15秒/試料。継続測定(最大1000回)及び継続測定の間隔設定可能。硬度試験は手動補充、自動加圧、自動結果表示。自動検知、自動診断、自動的に警報発信。USBまたはRS-232ポート標準搭載でPCや専用プリンターにデータ転送可能。オプション:校正工具、プリンター、校正証明書
用途錠剤の硬さを計測する試験器です。質量(kg)7測定範囲【硬度】10~350N電源(V)AC100~240出力RS232、USB外寸(mm)460×220×130精度(%)±1.5単位N/kg/kgf/kp(選択可能)分解力0.01N
1個
¥682,980税込¥751,278
31日以内出荷
Huanghai錠剤硬度計 700N
日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。言語:中国語、英語。技術者、管理者、ユーザー3段階のアクセス権限管理。測定結果を自動記録、統計、分析。実験記録の検索・印刷・USB出力及びログ管理・検索・USB出力可能。高精度ロードセルにより、測定精度を保証。短時間で測定可能:最短15秒/試料。継続測定(最大1000回)及び継続測定の間隔設定可能。硬度試験は手動補充、自動加圧、自動結果表示。自動検知、自動診断、自動的に警報発信。USBまたはRS-232ポート標準搭載でPCや専用プリンターにデータ転送可能。オプション:校正工具、プリンター、校正証明書
用途錠剤の硬さを計測する試験器です。質量(kg)11測定範囲【硬度】10~700N電源(V)AC100~240出力RS232、USB外寸(mm)460×220×130精度(%)±1.5単位N/kg/kgf/kp(選択可能)分解力0.01N
1個
¥797,980税込¥877,778
31日以内出荷
Huanghai錠剤硬度計 500N
日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。言語:中国語、英語。技術者、管理者、ユーザー3段階のアクセス権限管理。測定結果を自動記録、統計、分析。実験記録の検索・印刷・USB出力及びログ管理・検索・USB出力可能。高精度ロードセルにより、測定精度を保証。短時間で測定可能:最短15秒/試料。継続測定(最大1000回)及び継続測定の間隔設定可能。硬度試験は手動補充、自動加圧、自動結果表示。自動検知、自動診断、自動的に警報発信。USBまたはRS-232ポート標準搭載でPCや専用プリンターにデータ転送可能。オプション:校正工具、プリンター、校正証明書
用途錠剤の硬さを計測する試験器です。質量(kg)11測定範囲【硬度】10~500N電源(V)AC100~240出力RS232、USB外寸(mm)460×220×130精度(%)±1.5単位N/kg/kgf/kp(選択可能)分解力0.01N
1個
¥741,980税込¥816,178
31日以内出荷
Huanghai錠剤硬度計
日本薬局方に準じる。タッチスクリーン採用、操作しやすい。言語:中国語、英語。技術者、管理者、ユーザー3段階のアクセス権限管理。測定結果を自動記録、統計、分析。実験記録の検索・印刷・USB出力及びログ管理・検索・USB出力可能。高精度ロードセルにより、測定精度を保証。短時間で測定可能:最短15秒/試料。継続測定(最大1000回)及び継続測定の間隔設定可能。硬度試験は手動補充、自動加圧、自動結果表示。自動検知、自動診断、自動的に警報発信。USBまたはRS-232ポート標準搭載でPCや専用プリンターにデータ転送可能。オプション:校正工具、プリンター、校正証明書
用途錠剤の硬さを計測する試験器です。電源(V)AC100~240出力RS232、USB外寸(mm)460×220×130精度(%)±1.5単位N/kg/kgf/kp(選択可能)分解力0.01N
SIBATA(柴田科学)回転式スタンド ハンディピペット用
デジフィットシリーズ(AUV、マスター、AUP、AUP+、A、AU)やガラスデジフィットで使用可能な回転式のスタンドです。
用途各種分注器全長(mm)312収容数シングルタイプ6本/マルチタイプ3本
1個
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷
tantoreジルコニウムメッシュ
ジルコニウムメッシュとは、2000℃で使用可能で、特にフルオロホウ酸、硫酸(濃度<65%)、塩酸、ホウ酸塩、スルホン酸の場合、非常に高い融点2700℃、超高硬度、強度、耐食性を備えています。
用途原子力産業⇒ジルコニウムメッシュは、原子炉クーラントのろ過システムで広く使用されており、放射性物質または他の有害物質をろ過しています。化学産業⇒ジルコニウムメッシュは、化学反応器、液体ろ過システム、その他のフィールドでよく使用されます。海洋工学⇒ジルコニウムメッシュは、海洋油およびガス抽出中の深海環境でのろ過とスクリーニングに使用できます。石油およびガス産業⇒ジルコニウムメッシュは、油精製中の分離として使用されます。航空宇宙⇒ジルコニウムメッシュは、航空機エンジンおよびロケット推進システムの高温耐性物質として航空宇宙分野で使用されています。宇宙船の熱保護システム⇒ジルコニウムメッシュは、高温成分の保護ネットまたはサポート材料として使用されます。食品および製薬産業⇒ジルコニウムメッシュは、食品および製薬産業における高温の滅菌と細菌ろ過に使用されます。エレクトロニクス業界⇒ジルコニウムメッシュは、電子工業、特に高温または放射線抵抗を必要とする環境でも使用されます。材質ジルコニウム織り方平織幅×長さ(mm)100×100
ジェック東理社クライオトロール 液体窒素用電動ポンプ(本体のみ)
スイッチひとつで自動的に液体窒素を取り出します。オープンデュワーなどから密閉することなく液体窒素を取り出すこともできます。
用途液体窒素取出用付属品専用電源ケーブル、ビニルチューブ(ドライブ用)寸法(mm)W210×H160×D270質量(kg)6.6電源(V)100吐出量約700ml/min(シーベル20L容器からの汲出し量)関連資料(2.86MB)
1個
¥279,800税込¥307,780
18日以内出荷
クライオトロール用サイフォンとフレキシブルホースのセット販売です。フレキシブルホースは1.0mと1.5mからお選ぶ下さい。
用途液体窒素取出用付属品サイフォン+フレキ接続継手パイプ径(Φmm)15口径【フレキシブルホース両端】9.53Φ(3/8)関連資料(2.86MB)
中央工産亜鉛合金陽極
【成分(%)】Al:0.1~0.5、Sn:0.005~0.01、Fe:0.005以下、Pb:0.006以下、Cu:0.005以下、Si:0.125以下、Zn:残
用途船舶の防蝕亜鉛の加工用として
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.04-5.00測定項目二酸化塩素試薬二酸化塩素試薬測定方法DPD法名称二酸化塩素試薬形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
EDWARDSロータリー真空ポンプ RVシリーズ
稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。
ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
接続(吸気・排気口)NW25
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm最高使用温度(℃)450制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)電源AC100V 50/60Hz
寸法(mm)管外径Φ12×内径8.8コックPTFE枝管長さ(mm)105
1個
¥7,598税込¥8,358
5日以内出荷
アーテック[学校教材・教育玩具]木製クリップ
木製のばね式ミニクリップ5個セット!メモクリップやインテリアに!。シンプルな木製のミニクリップです。小さなメモを止めたり、インテリアの装飾に使ったり、さまざまな使い方ができます。
セット内容本体×5材質木、鉄寸法(mm)45×10×7
1組(5個)
¥82税込¥90
3日以内出荷






































![木製クリップ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono71700198-260129-02.jpg)