培養用品の新着商品

培養用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

65件中 4165
キャンペーン情報RSS配信
電子滅菌採水ボトル ハイポなし 200mL 1箱 150個入 アテクト
水や液体のサンプリングはもちろん、様々な検体(検液)のサンプリング容器としてご使用いただけます。上水試験法に対応した200mLタイプです。一般生菌と大腸菌の検査に、検水採取用としてお使いいただけます。使用方法。蛇口から採水する場合、5 分間放流して下さい。キャップの内側やボトルの上側に指が触れないようにし、採集後、閉める際も触れないようにして下さい。採水後速やかに検査して下さい。直ちに検査できない場合は、冷暗状態にしなるべく早く検査をして下さい。
付属品材質(本体・キャップ)ポリエチレン容量200mL寸法(直径Φ×高さH)(mm)59×115耐熱温度(℃)70~90滅菌方法電子線滅菌アズワン品番68-9386-79
1箱(150個)
38,980税込42,878
4日以内出荷

滅菌希釈水 9mL 1箱 360本入 アテクト
容量9mL滅菌緩衝液/オートクレーブ滅菌、本体・キャップ/電子線滅菌保存方法常温保存アズワン品番60-1715-14組成リン酸緩衝生理食塩水(希釈水※塩あり)/pH=7.2±0.2、リン酸二水素カリウム/0.0425g、塩化ナトリウム/8.5g、精製水/総量1リットルになるよう調製
1箱(360本)
51,980税込57,178
32日以内出荷

滅菌0.1%ペプトン加生理食塩水90mL 1箱 100本入 アテクト
検体希釈用の緩衝液です。食品衛生検査指針に準拠した組成で作製しています。
サイズ容器/5.5×3.5×11cm、キャップ径/2.5cm滅菌方法緩衝液/オートクレーブ滅菌、本体・キャップ/電子線滅菌アズワン品番69-6848-83使用期限製造日より6ヶ月組成塩化ナトリウム/8.5g、ペプトン1.0g(pH=7.0±0.1)
1箱(100本)
22,980税込25,278
32日以内出荷

Φ60シャーレ 滅菌済 SRS1401 1箱 20枚×25袋入 アテクト
プラスチック製の滅菌シャーレ(ディスポシャーレ)です。メーカーの滅菌シャーレは、高品質ポリスチレンを使用し透明度に優れています。また、シャーレを積み重ねたときの安定性や、シャーレの勘合を決めるリブの高さなどメーカーのこだわりが盛り込まれています。毎日使うものだから、使いやすさを追求したメーカー滅菌シャーレを一度お試し下さい。直径60mmのシャーレ。メンブランフィルター(約直径47mm)を無理なくセットアップできます。清涼飲料水など液体の微生物検査でご使用いただけます。
材質ポリスチレン滅菌電子線滅菌(EB滅菌)個装ダンボールサイズ(mm)直径60×15アズワン品番60-1714-83
1箱(25袋×20枚)
9,998税込10,998
4日以内出荷

ハンドスタンプシャーレ 3101011シリーズ アテクト
手のひらの細菌汚染状態を確認するため、手のひら全体が入る大きさのシャーレです。手指のどの部分に細菌の付着が多いのかを、視覚的に確認することが出来ます。手洗い作業を含めた衛生管理意識の向上に役立ちます。ご使用方法。▼ハンドスタンプシャーレに100mLを目安に培地を分注します。▼培地の表面に手のひらを押しつけます。▼インキュベーターにて培養し、コロニーの有無を確認します。検査対象の細菌ごとに培地分注済み製品があります。
材質ポリスチレン滅菌シャーレ/電子滅菌、培地/オートクレーブ滅菌保存方法常温保存本体寸法(cm)21.5×14.5×1.2(深さ)
1箱(6袋×10枚)ほか
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

分割シャーレ滅菌済 1箱 10枚×50袋入 3101011シリーズ アテクト
プラスチック製の滅菌シャーレ(ディスポシャーレ)です。メーカーの滅菌シャーレは、高品質ポリスチレンを使用し透明度に優れています。また、シャーレを積み重ねたときの安定性や、シャーレの勘合を決めるリブの高さなどメーカーのこだわりが盛り込まれています。毎日使うものだから、使いやすさを追求したメーカー滅菌シャーレを一度お試し下さい。分割型シャーレは、異なった培地や異なった検体を1枚のシャーレで同時に培養することができます。
材質ポリスチレン滅菌電子線滅菌(EB滅菌)個装ダンボールサイズ(mm)直径90×15
1箱(50袋×10枚)
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

滅菌シャーレ Φ86×13.5mm 1箱 10枚×60袋入 アテクト
JIS規格K0950に適合。サイズが一回り小さい為、培地量をΦ90シャーレと比べ約20%節約。女性でも持ち易いサイズ。インキュベーターに多く収納
材質ポリスチレン質量(kg)8kg寸法(cm)49×32×48(高さ)アズワン品番60-1714-82本体寸法(cm)8.6×1.3
1箱(60袋×10枚)
13,980税込15,378
4日以内出荷

ネオジェンジャパン ペトリフィルム(TM)培地 ネオジェンジャパン
培地調製の必要がないため手間のかかる卵黄液の調製や添加が不要です。最短20時間で確認試験に相当する結果が得られるため従来法と比べて所要時間を大幅に短縮できます。培養温度が30℃と35℃で妥当性確認されているため他の検査項目と同じ温度で培養できます。
仕様ペトリフィルム(TM) セレウス菌測定用プレート BCプレート 1箱 25枚×20袋入適合輸送条件:常温保存方法8℃以下対象対象菌:セレウス菌アズワン品番60-2359-02保管環境冷蔵
1箱(20袋×25枚)
83,980税込92,378
5日以内出荷

Ceramic Crucible, Foil Wrapped 1箱 1000個入 ALPHA RESOURCES
サイズ30mm,35mmアズワン品番69-5580-19
1箱(1000個)
56,980税込62,678
7日以内出荷

携帯自動接触角計 エキシマ
自動ピペットディスペンサー装備。高解像度5000万画素カメラ搭載。作業者による誤差を無くす自動接触角計測。滴下した水滴は外部の光の影響を受けない筐体構造の為再現性に優れます。サンプルに置くだけで計測できます。大型自動車部品や大判フィルムなど試料の大きさに制限がない為試料小片化不要。軽量 コンパクトな本体はバッテリー駆動なので計測場所を選ばず屋外でも可能です。パソコン接続が不要なのでモバイル計測に適しています。PAT 6217941特許取得済。
仕様接線法(自動モード)、Tan-1θ/2法(手動モード)付属品USB type-c adaptor、AC100-240V50/60Hz0.25A、ES020自動ピペットディスペンサー5-20μL測定範囲0<θ<180°寸法105×210mm規格ASTM D5946対応OSAndroid OS 13.0外形寸法W105×H50×D210mm(付属品含まず)出力方式png、csv分解能0.1°アズワン品番68-9784-98外部接続USB type-c、Wifi、Bluetooth適合カメラ5000万画素
1式
1,098,000税込1,207,800
16日以内出荷

ハンディーUVLED 紫外線 照射器 広範囲 UVTシリーズ マイクロ・スクェア
Li-ion バッテリー搭載で繰り返し使用可。コンパクトでポケットに収まり持運びに便利。広い発光面で広範囲への均一照射を実現。UVランプの代替にも使用可。USB Type-Cポートによる充電。過充電防止機能付き
サイズ175x65x25mmバッテリー2500mA(Li-ion)充電方式USB-typeC
1個
106,999税込117,699
32日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

SPL ペトリディッシュ SPL Life Sciences
観察に適したクリスタルグレードポリスチレン製。微生物培養のペトリディッシュ
材質クリスタルグレードポリスチレン
1箱(20袋×10枚)ほか
9,998税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

SPL セルカルチャープレート / Surface Treatment+ SPL Life Sciences
光学的に優れた透明性を持つポリスチレン製。クロスコンタミネーションを抑えるようデザインされています。蓋の内側がデザインされており効果的にガス交換が可能。均質な細胞培養が可能。カットコーナー:右下。USPガイドライン準拠(USPクラスVIテスト済み)。ANSIガイドライン準拠。各種コーティング製品のご要望がございましたらお問い合わせ下さい。
材質(本体)ポリスチレン
1箱(50枚)ほか
13,980税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

SPL セルカルチャーフラスコ 表面処理あり / 滅菌済 SPL Life Sciences
人間工学に基づいて設計されており、細胞培養時のコンタミネーションを最小限に抑えながら、簡単に取り扱うことができるセルカルチャーフラスコ。ネック部分が短く、広く、角度がついているため、ピペットやセルスクレーパーが容易に取り出せる
材質クリスタルグレードポリスチレン色(キャップ)グリーン
1ケース(8袋×5個)ほか
18,980税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

SPL セルカルチャーディッシュ SPL Life Sciences
光学的に優れた透明性を持つポリスチレン製。蓋の内側がデザインされており効果的にガス交換が可能。積み重ね易い安定構造。USPガイドライン準拠(USPクラスVIテスト済み)。各種コーティング製品のご要望がございましたらお問い合わせ下さい。
材質(本体)ポリスチレン
1ケース(20袋×10個)ほか
14,980税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

角型ジャーN A-110N 標準型 アネロパック
フタの開閉がこれまで以上に簡単になり、より扱いやすくなりました。留め具の形状を見直した事で、より手軽に取り外しが可能となりました。間仕切りの位置を変更した為、感受性用プレートなども楽々収容可能になりました。
1個
8,599税込9,459
7日以内出荷

嫌気指示薬W A-66W 40個 アネロパック
酸素の有無を色で素早く確認できます。錠剤をフィルムから取り出して使わないでください。嫌気指示薬の色変化は可逆ですが、変色能力が徐々に低下しますので再使用はできません。脱酸素包装開封後は、アネロパックとともに直ちに角型ジャーに投入し、ジャーを密閉してください。
1箱
3,399税込3,739
7日以内出荷

マイクロプレート96穴F底 黒 781611 100入 BRAND
透明底型 ピュアグレード:非表面処理、未滅菌。
入数100枚
1箱
169,800税込186,780
4日以内出荷

コロニーカウンター Galaxy 330 通信ソフト付 SIBATA(柴田科学)
手持ちのペンでコロニーをカウントすると、圧力を感知してコロニー数をカウントします。バックライトはLED(光量調節可能)。表示はデジタル3桁。液晶パネルには前3回分の測定値も表示されます。平均ボタンを押すと、カウント数の平均値が表示されます。カウントバックボタン付き。圧力感度・カウント音量・LED光量はドライバーで調整できます。
仕様圧力感度:調整可能寸法(mm)シャーレ:直径60 もしくは 90~150で調整可能出力USB倍率拡大鏡:2~3倍表示3桁(0-999 までカウント可)、LEDパネル機能平均数の算出・ゼロリセット・カウントバック最大消費電力(W)10データ容量PC 未接続の場合、本体には100回分の記録が可能バックライトLED(光量調整可能)入力電力(VA)入力:DC12, 0.8
1台
149,800税込164,780
5日以内出荷

1.5倍拡大鏡 コロニーカウンター Galaxy 330用 SIBATA(柴田科学)
コロニーカウンターGalaxy330のオプション品です。一部の食品などの測定法では、1.5倍の拡大鏡でコロニーを算出する必要があります。Galaxy 330に付属している拡大鏡は2~3倍のため、1.5倍拡大鏡を用いる必要がある場合には、こちらをお求めください。
倍率1.5
1個
9,898税込10,888
5日以内出荷

専用アダプター コロニーカウンター Galaxy 330用 SIBATA(柴田科学)
コロニーカウンターGalaxy330のオプション品です。ペトリフィルム(TM) ,MC-Media Pad(TM),コンパクトドライ(TM), Easy Plate(TM)のカウントを行う際に便利です。
1個
5,898税込6,488
5日以内出荷

ペーパー保存ケース 96本立 ICS-2 6色×2入 アイ・シー・エム
耐水性紙でディープフリーザーや極低温での試料保存に適しています。レモンイエロー、サーモンピンク、ミントグリーン、アイスブルー、ネーブルオレンジ、ホワイトの6色で、保存の際の整理が容易です。冷凍保存、ディープフリーザー保存およびサンプルの収納、輸送などにも使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×125×52適合チューブ(mL)1.5収納数96本入数(個)12
1箱
9,598税込10,558
4日以内出荷

ペーパー保存ケース 48本立 ICS-1 6色×4入 アイ・シー・エム
耐水性紙でディープフリーザーや極低温での試料保存に適しています。レモンイエロー、サーモンピンク、ミントグリーン、アイスブルー、ネーブルオレンジ、ホワイトの6色で、保存の際の整理が容易です。冷凍保存、ディープフリーザー保存およびサンプルの収納、輸送などにも使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×97×52適合チューブ(mL)1.5収納数48本入数(個)24
1箱
13,980税込15,378
4日以内出荷

ペーパー保存ケース 24本立 ICS-3 6色×8入 アイ・シー・エム
耐水性紙でディープフリーザーや極低温での試料保存に適しています。レモンイエロー、サーモンピンク、ミントグリーン、アイスブルー、ネーブルオレンジ、ホワイトの6色で、保存の際の整理が容易です。冷凍保存、ディープフリーザー保存およびサンプルの収納、輸送などにも使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×65×52適合チューブ(mL)1.5収納数24本入数(個)48
1箱
21,980税込24,178
4日以内出荷

ニプロシャーレ N90×15 滅菌済 500入 NIPRO(ニプロ)
電子線滅菌済み。
入数(枚)500寸法(Φ×高さH)(mm)身外径×身高さ:92×15
1箱
25,980税込28,578
4日以内出荷