工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


違径ソケットエルボ

違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ) 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ)
(3件のレビュー)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)

用途継手とチューブの接続 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
チューブ外径(Φmm)
チューブ外径(inch) 材質 材質(金属フード)/処理
オリフィス径(Φmm)
包装形態
有効断面積(mm2)
適合継手径D2(Φmm)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10369362 PLGJ12-10 1個 違径ソケットエルボ 空気、水(条件有) 10 - - - 8 標準タイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 通常包装 29 12 14 39 20.2 28.7 21
¥517
¥349
¥384 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10369353
2024-05-31
用途:
液体の輸送時
サービス業

ワンタッチソケットは色々ありますが、PISCO製を使うとそれ以外が使えなくなるくらいに信頼しています。
特に海外製で一度嵌合したら二度と抜けないんじゃないかといういくらいにどうやっても抜けないものがあるなかで、差し込みやすく、また開放リングを押すとあっさりと抜けるという機能性が素晴らしいです。
これからもチューブフィット、ワンタッチ継手はPISCO製を使い続けます。

対象商品:
35310265
2018-02-28
用途:
炭酸水の継込に使用
セリオ 様 (製造業)

二年以上使ってますが、洩れなどありません。
ベリーぐっと

2人が参考にしています
対象商品:
35310292
2016-08-03
用途:
チューブ系のダウンサイズ
その他業種

他メーカよりもリリース時にカチッと感がある気がする。
ただ値段がもう少し安くなってほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。