モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
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
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
工具の通販モノタロウ
>
続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!! 新着在庫商品
> 空圧機器/油圧機器/ホース
146 件中 121 - 140 件
商品種類: 1
TRUSCO
透明ホース
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
商品種類: 1
SMC
軟質フッ素樹脂チューブ (TD〜)
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※・食品衛生法適合試験に適合。・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。・最高使用温度:260℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
商品種類: 1
ニッタ
ラインメイトホース 3130-04
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
商品種類: 1
潤工社
ジュンロン黄銅製継手 ニップル
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
商品種類: 1
SMC
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ
商品種類: 1
SMC
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善メンテナンススペース削減)最大46%減視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
商品種類: 1
SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX215
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)・流量20%UP(サイズ1の場合)・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
商品種類: 1
コガネイ
ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形
スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
商品種類: 1
コガネイ
ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
商品種類: 1
ParkerTAIYO
小型電磁弁(FL13-R)
商品種類: 1
CKD
FWBシリーズ ジャストフィットバルブ (水用直動式2ポート弁)
商品種類: 1
サニーホースカンパニー
サニーホース
商品種類: 1
SMC
3ポートソレノイドバルブVT (VT315〜)
ユニバーサルポーティングタイプ。真空使用可能。マニホールド型式:VVT320,VVT321
商品種類: 1
日東工器
ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) ステンレス製
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
商品種類: 1
千代田通商
タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム
商品種類: 1
フジキン
V-Lok ハーフユニオン(R)
V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
商品種類: 1
SMC
パッキンセット MGP シリーズ用
商品種類: 1
ニッタ
ケミフィットC1 コネクタ
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
商品種類: 1
ニッタ
ケミフィットC1 ユニオンティー
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
商品種類: 1
潤工社
ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング オスプラグ
プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。小型である上、堅牢で流通度が良好です。
<<
1
...
5
6
7
8
>>
マイページ