工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形

ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 コガネイ ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 コガネイ ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 コガネイ
(1件のレビュー)

スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!

仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 ストローク調整範囲(mm)-5~0 作動速度範囲(mm/s)100~500 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
ロッド不回転精度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68531382 TBDA10×10 10 10 0.15~0.7 ±0.4
¥10,040
¥9,598
¥10,558 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68531434
2026-02-08
用途:
結束機
農・林・水産業

食品の、結束機に使用してます。
商品な発送が、早いからいつも助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08