工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
軟質フッ素樹脂チューブ (TD~)
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
材質フッ素樹脂
色半透明(素材色)
使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)
機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
使用流体空気、水、不活性ガス
内容量1個
ホース の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07