クーラントライナーの特長と組合せ方
金属加工時の個所の冷却や切削油の給油、給水用ホースとして使用します。

特長
- ホースの長さや形状を自由に調整でき、機械に取り付けた状態で自在に方向を変えることができます。
- 曲げてもホースの内径が変わらないので、流量減少なく冷却効率を上げることができます。
システムパーツ組み合わせ早見表
| サイズ | 内径 |
|---|---|
| 1/4インチ | 6.35mm |
| 3/8インチ | 9.5mm |
| 1/2インチ | 12.7mm |
| 3/4インチ | 19mm |
- 組み合わせてつなぐパーツはそれぞれのサイズが同じサイズでないと
取り付けられません。サイズをきちんと確認してパーツを選んでください。
※サイズとは、ホースの一番くびれている所の内径を指します。 - <専用プライヤー>
専用プライヤーによりピースどうしの接続や切り離しが簡単にできます。
ココミテvol.2より転載