樹脂コートベアリングの特長と用途
樹脂コートベアリング
ベアリングの外輪に樹脂を成形した静穏性の樹脂ローラーです。
特長
- 輸送用のローラーとして仕分装置のガイドローラーや立体駐車場・駐輪装置のガイドローラー、走行ローラーとして様々な装置に使用されています。
- 騒音、振動の低減に優れています。
- 特殊対応品として、エスカレーターのステップの姿勢を制御するローラーとしても使用されています。
使用上の注意
用途
- 自動仕分装置(ソーター)、事務書類搬送装置、その他搬送機器
- チェーンコンベア装置、自動組立ライン装置、垂直搬送装置
- エスカレーター、立体駐車場、駐輪装置、自動ドア(特殊対応品)
- 医療機器、障害者など補助器具
- ドア開閉装置
ベストローラーの回転・荷重別選定表
●軽荷重用/回転・荷重別選定表
単位:N(ニュートン)
| サイズ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転rpm | φ20 | φ25 | φ30 | φ35 | φ40 | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | φ70 | φ75 | φ80 |
| 300 | 63 | 93 | 167 | 225 | 314 | 402 | 470 | 510 | 539 | 588 | 637 | 764 | 850 |
| 400 | 58 | 86 | 137 | 186 | 255 | 323 | 372 | 412 | 441 | 490 | 539 | 637 | 719 |
| 500 | 55 | 79 | 108 | 147 | 196 | 245 | 274 | 314 | 343 | 392 | 441 | 510 | 589 |
●重荷重用/回転・荷重別選定表
単位:N(ニュートン)
| サイズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転rpm | φ30 | φ35 | φ40 | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | φ70 |
| 300 | 388 | 438 | 602 | 731 | 842 | 1014 | 1060 | 1165 | 1306 |
| 400 | 352 | 401 | 548 | 667 | 765 | 921 | 962 | 1062 | 1202 |
| 500 | 303 | 347 | 474 | 579 | 660 | 794 | 829 | 918 | 1050 |
1N=0.1019kgf
- 外径寸法(mm)を確認してください。
- 軽荷重用か重荷重用かを確認してください。
- 内輪突出部を確認してください。(なし、片側のみ、両側)
※耐荷重は使用条件(衝撃、偏荷重、温度、湿度、路面状況など)により大きく変化します。 - 使用ベアリング型番を確認してください。
- 総幅を確認してください。(ウレタン部幅、ベアリング内輪突出部含む幅)
ココミテvol.2より転載