回転灯の種類と特長
回転灯
強力な閃光の回転で、周囲に注意喚起します。

特長
各種自動機や制御盤など工場内での異常報知のほか、看板のアイキャッチや駐車場での車両の出入庫の際の注意喚起など幅広い用途で使われています。
小型回転灯

特長
- 幅広い用途に対応している小型回転灯です。
- 振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命・高耐久性に優れて
います。
用途による色分け
| 色 | 種類 |
|---|---|
| 赤色 | 警察、消防などの緊急自動車 |
| 黄色 | 国土交通省などによる道路維持作業用自動車 |
| 緑色 | 大型の道路運送用自動車 |
| 青色 | 地域住民などによる自主防犯活動用自動車 |
| 紫色 | 停止中の自動車(追突防止のため) |
回転灯を車両に装備する場合は、用途により次のように規定されています。
- 定格電圧(DC24V、AC100Vなど)を確認してください。
- サイズを確認してください。
- 色(赤、黄、緑、青など)を確認してください。
- 光源(白熱電球、ハロゲン電球、LED)を確認してください。
- 用途(工場設備、自動車、ポータブルタイプ)に合わせて選んでください。
ココミテvol.2より転載