エキセンプレスの特長と使い方
エキセンプレス(手廻プレス)
金型を取り付けて切断・穴あけ・折曲げ加工を行う手廻しプレスです。
特長
本体に金型を上下に取り付け、材料の切断、折り曲げができる手動式機械です。
エキセンプレスの使い方
(薄鋼板板厚(0.3~0.4mm)のコーナーのカット作業の例)
①ストロークとコミ穴にあった
金型を作製します。
②上型をコミ穴にシャフトを挿入し、
取り付けます。
③下型をスタットボルトなどで
固定します。
④ハンドルを廻して、上型を
上下させて、ワークのコーナー
をカットします。
●加工する板厚(mm)を確認してください。●加工圧力(kg)を確認してください。
●加工内容に合わせて、関東式または関西式(標準)かを確認してください。
※関東型と関西型について。
関東型(ストッパー付)
関西型(標準型)
ココミテvol.2より転載