排水管清掃機の種類と特長
排水管内部にワイヤーを回転・挿入し、異物の詰まりを除去する清掃工具です。

特長
排水管を切断、分解することなく、中に詰まっている物を除去できます。柔軟性のあるケーブルを回転させながら挿入するため、エルボ(曲がり)も通過可能で、パイプへの負担も少なくて済みます。

先端ツールの種類例
- オーガータイプ

- 例えばお風呂の排水管で、髪の毛の回収や軽い詰まり物に使用します。
- ブレードタイプ

- 流し場の油カスが堆積している所で使用します。
メンテナンス方法
ケーブルおよび先端ツールは消耗品です。ステンレス材質であっても、サビは発生しますので、使用後は水をよく切り防錆剤などで処理することで長く使用できます。

- 排水管の径(φ)を確認してください。
- 排水管の長さ(m)を確認してください。
- 用途に応じたワイヤと先端ツールを確認してください。
- 用途に合わせてタイプ(手動・電動)などを確認してください。
- パイプの材質を確認してください。
ココミテvol.2より転載