エアーラチェットレンチの特長
エアーラチェットレンチ
ボルト・ナットを締めたり緩めたりするための空圧工具です。
特長
- ソケットを取り付け、小径のボルトやナットの脱着作業に使用します。
- ハンディーな形状なので、せまい箇所の作業も楽にできます。
- 手作業工具の使用に比べると、力を必要とせず、格段に早いスピードで締め緩め作業ができます。
- コンプレッサーで圧縮した空気を動力源として使用します。
ラチェットレンチの動き
※電動式ラチェットレンチもあります。
注意事項
- ・インパクトレンチのように打撃による緩め、締め付けではないため、
固く締まったボルトの緩め初めや増し締めは、手動での作業が必要です。 - ・ラチェット機構のため手動での作業もある程度はできますが、
大きな負荷がかかる場合は破損故障の原因になりますので、
スパナレンチなどの手工具で作業してください。
- 使用するボルト径を確認してください。
- ボルトの二面幅寸法に合ったソケットを選んでください。
- ソケットの差込角に合った機種を選定してください。
- ボルト径が大きくなるほど、回すのに力を必要とするため、使用するボルト径に合った能力の機種タイプを選定してください。
(・小型タイプ:能力ボルト径8~10mm・中型タイプ:能力ボルト径10~12mm)
ココミテvol.2より転載