コンクリートカッターの種類と特長
コンクリートやアスファルトを切断するための工事機械です。

特長
- アスファルトやコンクリートなどの舗装路、ビルディングや橋りょうなどの鉄筋コンクリート構造物の切断作業、道路でのスリップ防止や雨水の排水用溝入作業に使用します。
- 一般的にブレード(刃物)はダイヤモンドカッターを使用します。
- 都市ガス、上下水道、電話機などの埋設工事に使います。
コンクリートカッターの種類
- ポータブルカッター

- コンクリート、アスファルト、瓦、タイルなどの切断に使用する乾式工具です。
- コンクリートカッター・ドラム

- アスファルト・コンクリート舗装路、ビルや橋脚などの鉄筋コンクリート構造物の切断作業、道路におけるスリップ防止や雨水、雪解け水の排水用溝入れ作業に使用されます。
- コンクリートカッター・ウォールソー

- ビルの建設・改修工事においてコンクリート構造物の壁を切断する作業に使用します。
- 使用ブレードの寸法(mm)を確認してください。
- 切断の深さ(mm)を確認してください。
- 走行方式を確認してください。(手押し式・半自走式など)
- 切断深度調整方式を確認してください。
- ダイヤモンドブレードには湿式・乾式があるので確認してください。
※道路カッター用のブレードは全て湿式タイプ(水をかけながら使用するタイプ)であることを確認してください。
ココミテvol.2より転載