プラ舟の特長と材質
モルタルや壁材を混ぜたり練ったりするための容器です。
特長
- 材質は軟らかい樹脂を使用していますので、現場でのハードな使用にも耐えることができます。油にも強く、機械の油受けなど多用途に使われています。
- 本体の材質はPP(ポリプロピレン)を使用してますので、シンナー塗料のかくはんや稀釈にも使用することができます。
モルタル
セメントまたは石灰に砂を混ぜて水で練ったものです。外壁塗装、レンガ積み、タイル貼りなどに用いられます。
左官
壁塗りを仕事とする職人さんの事を言います。
プラ舟の材質について
プラスチック製のモルタル混練容器が出る前は、鉄製の物が使用されていましたが、サビの発生や塗膜が材料に混入するなどの問題がありました。今日では、ほとんどがプラスチック製に代わり問題も解消され、軽さと強さが支持されています。
- 容量(L)を確認してください。
- 使用材料の容積よりも3割程度大きめのサイズを選ぶと作業がしやすくなります。
ココミテvol.2より転載