刷毛の特長と用途
塗料・ニスなどを塗る道具です。

特長
- 刷毛は、他の塗料道具に比べ手軽に扱いやすいです。
- 塗料を厚くも薄くも自由に塗ることができます。また仕上がりの良さは一番です。
毛材別の特長
| 毛材 | 対アルカリ性 | 対酸性 |
|---|---|---|
| 獣毛(山羊・馬・豚毛など) | 強い | 弱い |
| PP(ポリプロピレン) | 強い | 強い |
| PBT(ポリブチレンテレフタレート) PET(ポリエチレンテレフタレート) |
弱い | 強い |
| ナイロン | 強い | 弱い |
毛材の選定について
| 山羊毛 | 刷毛材料の中では比較的多く使用されています。毛が軟らかいので刷毛目が残りにくい、塗料含みが良いなどの特長があり、主にラックニス、合成樹脂塗料を塗る刷毛に多く使用されています。 |
|---|---|
| 馬毛 | 毛質が適度に硬く塗料の含みが良いので、粘り気のあるペイント用・トタン用・油ワニスを塗る刷毛に多く使用されています。 |
| 豚毛 | 毛質が太く、腰が非常に強いわりに毛先は軟らかいのが特長です。粘り気の強い塗料、エポキシ・接着剤の塗布・ダスター刷毛に多く使用されています。 |
| 化学繊維 | PP(ポリプロピレン)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ナイロンが主流で水性塗料を塗る刷毛に多く使用されています。化学繊維の毛表面が、水性塗料を固着しにくいためです。 |
| 混毛 | 毛を混ぜることにより、それぞれの特長を生かして毛腰の調整や塗料含みを調節し、より使いやすい商品に仕上げたものです。 |
用途

水性用
塗料離れのよい化繊を主流とした刷毛です。乾燥が早い水性塗料も塗装しやすい刷毛です。
油性用
腰の強い馬毛などが主流で油性塗料をよく含み、よく伸びて塗装しやすい刷毛です。
ニス用
毛先の細かい毛材を使用し、刷毛目を残りにくくしてあります。滑らかで塗装しやすい刷毛です。
刷毛の使用方法
- 新しい刷毛を使用する前に手でよくもみほぐし、浮き毛(抜け毛)を取り除いてください。
- 塗料は、毛先から2/3くらいの所まで含ませて使用すると塗りやすいです。
- 有機溶剤に浸けたままにすると、根元の接着剤が溶けて毛が抜けてしまいます。
- 回りを傷つけずに細かいホコリ・ゴミを取り除く使い方もあります。
- 塗料と塗装する場所により刷毛の毛材や形状・種類を選んでください。
- 毛丈(mm)、毛幅(mm)を確認してください。
- ハンドルの材質、全長(mm)を確認してください。
ココミテvol.2より転載