ハンドパレットトラックの特長
平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する省力機器です。
特長
- 重量物(MAX機種=3000kg)を運搬できます。
- 用途により車輪の材質が選べます。
・ゴム=汎用品
・ウレタン=清潔感
・ナイロン=軽量化 - 食品や薬品の生産現場などでの使用に最適なステンレス製仕様もあります。
フォーク寸法の見方
フォーク寸法の見方
平パレットには種類がありますが、ハンドパレットトラック(標準式)では片面使用型かスキッド型に多く使用されています。
片面使用型とスキッド型には裏面にハンドリフトのフォークキャスター(前輪)の逃げる面があります。
- 運搬物の最大重量(kg)を確認してください。
- すくい上げる平パレットの形状を確認してください。
(片面使用型、スキッド型、両面パレット型) - すくい上げる平パレットのサイズを確認してください。
- フォーク最低対地上高(mm)を確認してください。
ココミテvol.2より転載