角槽・丸槽の特長と
部品や工具、水、魚、野菜などを入れるのに使用します。
特長
- 材質はポリエチレン樹脂製のため、軽くて丈夫で腐食しないので長く使用できます。食品衛生上、無毒であることが証明されています。
- 深型製品はフォークリフト作業が可能です。
- キャスター付のものもあります。
丸槽
特長
- 材質はポリエチレン樹脂製のため、軽くて丈夫で腐食しないので長く使用できます。食品衛生上、無毒であることが証明されています。
角槽・丸槽用各種オプション

- フィッティング・ニップル・バルブ直ホースネックセット
- フィッティング・蓋プラグセット(パッキン付)
- ポリコック
- A:ステンレス
B:(角槽用)フロ栓
C:ゴム

- 容量(L)を確認してください。
- 本体の形(丸・角)、サイズ(mm)を確認してください。
- 用途に合わせてタイプ・色を選んでください。
- 部品(バルブなど)が必要かを確認してください。
- 使用温度を確認してください。(20°C~40°C以内)
- フタが必要かどうかを確認してください。
ココミテvol.2より転載