ねじ・ボルトの形状・寸法について
ねじの呼び径(d)
ねじ山の太さ。ミリねじではM3、インチねじではW3/8などと表記。M3だと外径約3mm。※インチ⇒ミリ換算表は下表を参照のこと。
ねじピッチ
ねじ山とねじ山の間隔。ピッチ1.0なら、山間隔が1.0mmということ。
長さ
基本的には首下の長さを指す。頭のない寸切りや皿ボルトについては全長を表す。
- 六角ボルト

- 寸切

- 六角穴付止めねじ

- 化粧ビス

- 小ねじ(皿頭)

- 座金組込ねじ(ナベ頭)

- タッピングねじ(ナベ頭)

- ドリルねじ(ナベ頭)

- ブラインドリベット

- 平リベット

- 割ピン

ねじ長さ
半ねじの場合、首下全てにねじが切られていないため、どれだけが胴寸法で、どれだけがねじ長さなのかが重要となる。
六角ボルト(半ねじ)規格品のねじ長さ
| 首下長さ | 半ねじ長さ |
|---|---|
| 129まで | d×2+6 |
| 130~219 | d×2+12 |
| 220以上 | d×2+25 |
規格品ねじの下穴径
タップの下穴サイズは下記を目安に選定できます。
ドリル径=ねじ呼び径(d) - ねじピッチ
例)M3×0.5の場合・・・3-0.5=下穴2.5mm
インチ⇒ミリ換算表
| 呼び | ねじ径(約mm) | 山数(1インチあたりの数) | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|
| No.0 | 1.5 | 80 | 0.317 |
| No.1 | 1.8 | 72 | 0.352 |
| No.2 | 2.1 | 56 | 0.453 |
| No.3 | 2.5 | 48 | 0.529 |
| No.4 | 2.8 | 40 | 0.635 |
| No.5 | 3.1 | 40 | 0.635 |
| No.6 | 3.5 | 32 | 0.793 |
| No.8 | 4.1 | 32 | 0.793 |
| No.10 | 4.8 | 24 | 1.058 |
| No.10 | 4.8 | 32 | 0.793 |
| No.12 | 5.4 | 24 | 1.058 |
| 1/4(2分) | 6.4 | 20 | 1.27 |
| 1/4(2分) | 6.4 | 28 | 0.907 |
| 5/16 | 7.9 | 18 | 1.411 |
| 5/16 | 7.9 | 24 | 1.058 |
| 3/8(3分) | 9.5 | 16 | 1.587 |
| 3/8(3分) | 9.5 | 24 | 1.058 |
| 7/16 | 11.1 | 14 | 1.814 |
| 7/16 | 11.1 | 20 | 1.27 |
| 1/2(4分) | 12.7 | 13 | 1.953 |
| 1/2(4分) | 12.7 | 20 | 1.27 |
小ねじの頭部形状
- 低頭

六角ナットの種類
- 1種(片面取)

- 2種(両面取)

- 3種(両面取・薄手)

寸法表
1種
| ねじの呼び径(d) | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二面幅(S) | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 |
| ナットの高さ(m) | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 |
2種
| ねじの呼び径(d) | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二面幅(S) | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 |
| ナットの高さ(m) | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 |
3種
| ねじの呼び径(d) | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二面幅(S) | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 |
| ナットの高さ(m) | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 5 | 6 |