曜日別特売
SH-07-LUL-PK 大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 00010591

SH-07-LUL-PK 大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 00010591
SH-07-LUL-PK 大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 00010591
SH-07-LUL-PK 大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 00010591
SH-07-LUL-PK 大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 00010591
SH-07-LUL-PK 大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 00010591
SH-07-LUL-PK 大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 00010591
SH-07-LUL-PK 大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 00010591
SH-07-LUL-PK 大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 00010591
SH-07-LUL-PK 大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 00010591
SH-07-LUL-PK 大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 00010591

大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子【Chammy -チャミー-】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
色ピンク
内容量1台注文コード00010591品番SH-07-LUL-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子!
肘掛け付きで、ゆったりくつろげるコンパクト設計のリクライニング座椅子です。
背もたれは14段階のリクライニング仕様。
テレビを見るときや読書、リラックスタイムなど、シーンに合わせてお好みの角度に調整できます!
座面には厚みのあるウレタンフォームを使用し、
体を優しく支える快適な座り心地を実現。
コンパクトサイズで場所を取らないため、
ワンルームや一人暮らしのお部屋にもおすすめです。
日本製の安心品質で、毎日のくつろぎ時間をサポートします!

素材
主材/張地:ポリエステル100%
構造部材:スチールパイプ
中身:ウレタン
用途
事務所の休憩スペースの座椅子として。
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
65×56.5-82×40(座面の高さ14)
入数
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,364/税込¥1,500
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする