Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V5年保証 SMT3000RMJ2U5W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00018147 品番SMT3000RMJ2U5W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は649,800円となります。
参考基準価格(税別)¥936,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 5年保証(SMT3000RMJ2U5W)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。

質量(kg)44 取付(優先)下方 取付方式ラックマウント式 規格VCCI Class A 定格電力(W)2400 ケーブル長(m)2.4 幅(cm)43.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×432×671 定格入力電圧(V)100 運転方式ラインインタラクティブ 騒音値(dB)55 保存温度(℃)-15〜45 出力波形正弦波 保証期間2 年間 (日本のみ) 定格出力容量(VA)2400 入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知) 充電時間(時間)4 容量(VA)3000 定格電力(VA)2400 最大出力電力(W)2700 定格出力電圧(V)100 動作温度(℃)0〜40 適合バッテリー鉛蓄電池 プラグ形状NEMA L5-30P バッテリー寿命4〜6年 最大入力電流(A)24 相対湿度(%RH)0〜95
注意
※車上渡し商品のため荷卸しの際のご協力、ご対応をお願いいたします。
※荷卸し時にフォークリフトやハンドリフトなどをご準備いただく場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする