無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J

商品レビューを投稿する
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00018174 品番SMT500J
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
100V稼働。
小型・省スペース・タワー型モデル。
ラインインタラクティブ方式。
商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。
システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。
業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。
カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。
電力費用を削減するグリーンモード。
効率97%以上を実現。
各種アクセサリーによる機能拡張が可能。
長期保守つきモデルをラインナップ。
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。
長寿命バッテリ。

定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359 質量(kg)12.6 容量(アウトプット電力)360W/500VA 取付方式ラックマウント不可 規格VCCI Class A 定格電力(W)360 ケーブル長(m)1.8 幅(cm)14 コード長さ(m)1.83 運転方式ラインインタラクティブ 騒音値(dB)40 保存温度(℃)-15〜45 出力波形正弦波 バッテリー小形シール鉛蓄電池 形態(入力)NEMA 5-15P 寿命(予定)4〜6年 保証期間2 年間 (日本のみ) 入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知) 充電時間(時間)4 容量(VA)500 波形正弦波 入力電流(A)(最大)5.0 定格電力(VA)500 最大出力電力(W)360 動作温度(℃)0〜40 最大電力(設定可能)360W/500VA 適合バッテリー鉛蓄電池 インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USB プラグ形状NEMA 5-15P 出力周波数(主電源50/60Hz)47〜53Hz/57〜63Hz バッテリー寿命4〜6年 最大入力電流(A)5 相対湿度(%RH)0〜95

商品説明動画

初回起動方法
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする