omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
2回路リミットスイッチ WLCAL□
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
一般形
注文コード
00085155
品番
WLCAL4-2-N
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
可変ロッド・レバー350〜380mm
タイプ
一般形
アクチュエータの種類
可変ロッド・レバー(350〜380mm)
動作表示灯
表示灯なし
使用周囲温度(℃)
-10〜80(基本形)
環境対応
基本形
ロッド径(Φmm)
3.2
動作までの動きPT
15±5°
ロッド長さ(mm)
350〜380