※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧ホース用保護チューブ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(m)20 内径(Φmm)22 注文コード00091132 品番YHK-035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さL・内径など33種類から選べます 他の種類を見る

油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。
こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。

長さL(m)20 内径(Φmm)22 仕様RoHS対応品、UV耐候 材質ナイロンマルチフィラメント 公差±5mm 使用温度範囲(℃)-60〜160 最大径(Φmm)22 標準色 難燃性VW-1相当 融点(℃)256 肉厚T(mm)1.1 自然折径幅W(mm)35
注意
※自然折径幅とは、ホースを入れない状態で折りたたんだ際の幅になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00091132 YHK-035 00091166 YHK-040 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン 1本 7,198 税込7,918 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00091218
2024-07-21
用途:
重機の油圧ホース保護用に使用
JTM建機サービス 様

耐摩耗性にも優れており、狭い隙間等通す時にも大変重宝しています。しいて言えば切断部分のホツレを解消出来れば最高です。

対象商品:
00091148
2021-05-10
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

油圧ホースの保護のため購入しました。とてもピッタリです。

対象商品:
00091202
2020-05-08
用途:
バックホー油圧ホースの保護用
農・林・水産業

取付たばっかりでまだホース破断してませんが、純正取り付け品と変わらないようです。
ホース破断時にしっかりと作動油飛散を防いでくれれば云うことなしです。

対象商品:
00091202
2017-11-11
用途:
エンジン薪割り機

切り口の解れを熱処理しましたがストレス無く簡単でした。

対象商品:
00091324
2017-10-20
用途:
油圧ホースの外装

油圧ホースの保護に使用。便利なんだが、ホースを通すのがやや滑りが悪い。私はCRCをホースに吹き付けて滑りを良くしてから通すようにしている。

対象商品:
00091236
2016-11-17
用途:
油圧ホースのやぶれで作動油をかぶらないために使用
運輸・通信業

油圧ホースのやぶれを経験した人は必要性がわかります。

2人が参考にしています
対象商品:
00091227
2016-09-30
用途:
ユンボ配管
本山建築 様 (建設業・工事業)

余裕を見たサイズ選びでしたが、もう1サイズ上を注文すれば良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
00091166
2018-09-09
用途:
油圧機器の高圧ホース交換時に
高橋商会 様

最大径の表示だけだと取得するホースの外径表示を見て同時取得してしまいがちです。現実には接続ねじの最大径以上なければ入れることができず表示の改善を望みます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして訂正いたしました。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする