H-6067 エナジーチャージャー ダイレクトボトル パール金属 00096748

H-6067 エナジーチャージャー ダイレクトボトル パール金属 00096748
H-6067 エナジーチャージャー ダイレクトボトル パール金属 00096748

エナジーチャージャー ダイレクトボトル

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード00096748品番H-6067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

「直飲み」タイプ!ワンタッチオープン栓。
自動ロック機能。
底強化ポーチなのでボトルを衝撃から守ります。
ネームプレート付。

ブルー×ブラック使用容量(mL)1500材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓/ポリエチルベンテル、キャップ/ポリエチルベンテル、パッキン/シリコーンゴム、ポーチ/合皮皮革質量(g)706容量(L)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×360保冷温度10度(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00096766
2017-07-26
用途: 屋外での水分補給用
個人のお客様

改善点;ボタン?を押してもキャップが空かなくなる、仕様2日目20回も明けてはいない。
キャップの蓋の弁?が外れやすい、外気は30度以上でもキャップ内は違うので劣化が早すぎる、到着して使用2日目、10日以内のキャップ交換が必要になるかもしれないが、温度保持機能は、広告道理。

対象商品 : 00096732
2016-10-31
用途: 普段の水筒として
株式会社Frontierサービス業

倒すとすぐにヘッド部分が割れてしまいました。
耐久性委は、書けるようです

対象商品 : 00096748
2015-08-14
用途: 作業中の水分補給に
建設業・工事業

とても簡単でストッパーも付いててワンタッチで飲みやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする