曜日別特売
HCH1008-C50 国産カスタムシートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ) 00107808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

国産カスタムシートカバー カラー張替タイプ

(2件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合排気量(cc)50適合車種(AF62)ディオ(Dio)注文コード00107808品番HCH1008-C50
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。

メーカーHONDA適合車種(AF62)ディオ(Dio)タイプ張替適合排気量(cc)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00107792
2022-04-14
用途: シート交換用
カーズウチダ自動車・二輪車・自転車関連業

商品は最高でピッタリでした。
取り付けにはエアータッカーが有った方が良いかも。

対象商品 : 00113426
2022-01-30
用途: シート張替
サカニシ商会その他業種

3KJ ジョグZのシート張替に使いました。あてがったときははサイズが小さいかなとも思いましたが、しっかり伸ばしながら張ったらジャストサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする