HCR1006-C50 国産カスタムシートカバー カラー被せるタイプ ALBA(アルバ) 00110407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

国産カスタムシートカバー カラー被せるタイプ

(8件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合排気量(cc)50適合車種(AF34)ライブディオ(Dio)、(AF35)ライブディオSR(Dio)、(AF34)ライブディオチェスタ(Dio)注文コード00110407品番HCR1006-C50
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。

メーカーHONDA適合車種(AF34)ライブディオ(Dio)、(AF35)ライブディオSR(Dio)、(AF34)ライブディオチェスタ(Dio)適合排気量(cc)50タイプ被せる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00110355
2022-08-27
用途: 補修
サービス業

シートカバーがなかなか装着できなかったノビを考慮して堅くしている思ないことなのかないことなのか?

対象商品 : 00110504
2020-11-22
用途: バイクのシートが破れたので補修用に購入
サン電気

本田の原付バイクにぴったりとはまって重宝しています。

対象商品 : 00110267
2017-07-25
用途: 原付きシートの補修
セレモニーフラワー364卸売・小売業

被せるだけのタイプだったのであまり期待していませんでしたが、想像以上に綺麗に仕上がりました。最初からこうだったかの様な仕上がりです。とても満足しています。買って良かった。オススメです。

対象商品 : 00110346
2017-03-20
用途: 劣化して 穴のあきはじめた スクーターのシートにかぶせた

取付時 すこしかたかって難儀したけど ぴったりフィットでいい感じです

2016-10-17
用途: 破れかけたシート用

あまり期待していませんでしたが、素材感も程よく分厚くてしっかりしていました。被せるだけなので、簡単です。真夏に被せたので、うまい具合に伸びてピッタリフィットしています。ただ、パイピングのカラーがチープな感じで残念でしたが、全体的には満足しています。

対象商品 : 00112936
2016-08-26
用途: 劣化して 穴のあきはじめた スクーターのシートにかぶせた

車種別の専用 カバー なので ピッタリフィットなので見た目もきれいでたすかります。
シート張替したみたいでいいかんじです。

対象商品 : 00110635
2015-06-21
用途: 破れたシートに被せて使用
POWER`TEC

シートにバッチリはまって座ってもいい感じです、ダブつきも無くしっかりとフィットしています。

対象商品 : 00114993
2015-08-07
用途: 純正シートの経年劣化

被せるタイプなので、簡単で良かった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする