フューエルフィルター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00115745 品番 402-0017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

燃料ポンプで送られてくるガソリンを濾過してエンジンへ送る為の製品です。取付後も定期的に交換する事をお薦めします。

メーカー汎用 適合ホース内径(Φmm)6.0/7.0mm[±0.5mm] 適合車種汎用
注意
※ご購入の際は取付の外径をお確かめ下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
作動油のラインに使用
エアーサッポロ 様

寸法は記載されていたと思うが、容量が意外に小さく 取り付け部の内径がこれまた小さく流量と目詰まりが心配 ただし、価格等考えるならこれはこれで良いのかな 厳格にフィルターとしての使用条件を確認の上購入した方が良い

対象商品:
00115727
2021-03-12
用途:
バイクの修理にて!
自動車・二輪車・自転車関連業

タンクの汚れを取るのに注文してみました。早く届いて良かったです。

対象商品:
00115736
2020-12-01
用途:
原付バイクのフューエルフィルター
インターフェース 様

ホース内径4.5mm
フイルター軸根元6.3mm
太い部分(カエリ部)7.7mm
全く入りません
袋にはφ4.5/5.0と書いてありますが6mmだと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
00115736
2018-06-08
用途:
バイクのメンテナンス
山本井戸工事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

仕様では内径4.5/5.0mmのホース対応の品物でしたが、内径4.5mmのフューエルホース(キジマ)が入りませんでした。
正確には2次側は何とか押し込んで入れました。
しかし1次側は2次側より明らかにキツく、全く入りませんでした。
また、本体の材質が2次側より弱く、力をかけると折れてしまいそうな感じがしたのでホースを温めたり試行錯誤して何とか入れ込みました。それでも根本までは入れることはできませんでした。
フィルターとしての機能は問題なさそうなのでその点は良かったですが、ホースの対応径についての説明はいま一度見直しをお願いしたいと思いました。

5人が参考にしています
対象商品:
00115727
2016-04-29
用途:
バイクのメンテナンス
K.J.Factory 様 (建設業・工事業)

とても安く購入できたので満足してます。中古のバイクに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする