NOJIMA ENGINEERING
HEATチタン フルエキゾースト 4-1SC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00119459
品番
NTX654GTH-CLK
参考基準価格(税別)
¥214,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
仕様
HEATチタン
材質
チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー
長さ(mm)
500
質量(kg)
14.5/6.3
色
ブルーグラデーション(陽極酸化処理)
タイプ
STD
加工
無
外径(mm)
楕円:130×110
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W]17-19
音量(dB)
90
取付穴径(mm)
60.5