※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCN32-39.5-N ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ 00137725 SCN32-39.5-N ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ 00137725

ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00137725 品番SCN32-39.5-N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は297種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 軸径D(Φmm)32 全長L(mm)39.5 normal 寸法d1(mm)14 ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25 寸法l(mm)12 付属六角穴付きボルト(M-L)M8-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする