※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1ケース(8巻)
内容量1ケース(8巻)注文コード00139339品番YG
100巻使用で約40kgの廃棄物を削減
環境のことを考えて、紙管の代わりにライナー紙を採用しました
従来の紙管(約500g/本)に比べ、紙使用量を約1/10(約50g/2枚)に減量しました。また、ご使用後のライナー紙は、古紙回収、リサイクル可能な環境配慮製品です
薄型のライナー紙は廃棄処理も簡単、かさばらず産業廃棄物削減
従来品の紙管同様、フィルムは最後までご使用になれます