※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCN32-120.5-N ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ 00139344 SCN32-120.5-N ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ 00139344

ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00139344 品番SCN32-120.5-N
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は297種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 軸径D(Φmm)32 全長L(mm)120.5 normal 寸法d1(mm)14 ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25 寸法l(mm)14 付属六角穴付きボルト(M-L)M8-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする