※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCN38-60.5-Y ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノ 00164246 SCN38-60.5-Y ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノ 00164246

ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color yellowタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00164246 品番SCN38-60.5-Y
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品は351種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 yellow 全長L(mm)60.5 寸法l(mm)16 寸法d1(mm)17 ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5 軸径D(Φmm)38 付属六角穴付きボルト(M-L)M10-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする