54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706

 

54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706
54801MB MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー KLEIN TOOLS 00178706

MODbox キャリー式ツールボックス 2段ドロワー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00178706
品番
54801MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

下段には大型の電動工具、上段には小物を収納できる大容量の引き出しタイプで、積み重ねたままでも中身を取り出せます。
輸送中に引き出しが開かないよう固定するロッキングバーを装備しており、盗難防止用のスチール強化ラッチも備えています。
引き出しにはスムーズに開閉できる高耐久のボールベアリング式スライドを採用し、内部は仕切り板で自由に調整可能です。
10インチの大型ゴム製車輪は、段差や荒れた路面でも安定した移動を可能にし、現場内での運搬がスムーズに行えます。
MODboxシリーズの他製品と連結でき、システム全体をケーブルロックで固定できるセキュリティ機能も備わっています。
伸縮式のハンドルは取り外すことができるため、車への積み込み時や狭い保管場所でも場所を取りません。
衝撃に強い樹脂素材を使用しており、過酷な使用環境に耐えうる頑丈な設計になっています。
側面のレールには専用のアタッチメントを装着でき、作業内容に合わせて自分好みにカスタマイズが可能です。

用途
工具の収納
部品や材料の運搬
現場での移動式作業台
トラスコ品番
728-0113
セット内容
仕切り板
材質
耐衝撃性ポリマー、金属(ハンドル、ラッチ部)、ゴム(車輪部)
質量(kg)
20.2
色
オレンジ
耐荷重(kg)
31.8
外寸法・幅(mm)
596.9
外寸法・高さ(mm)
419
外寸法・奥行(mm)
566
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
※踏み台やはしごとして使用しないでください。※システム全体の最大荷重は113.4kg(250ポンド)までです。※22.7kg(50ポンド)を超える重量を持ち上げる際は、2人で行ってください。※使用前にハンドルが確実にロックされているか確認してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする