※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCN50-116.0-R ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ) タカノ 00192018 SCN50-116.0-R ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ) タカノ 00192018

ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00192018 品番SCN50-116.0-R
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は351種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435 軸径D(Φmm)50 全長L(mm)116 red 寸法d1(mm)20 ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75 寸法l(mm)20 付属六角穴付きボルト(M-L)M12-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする