塗料カップ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カップ容量(mL)450 注文コード00197742 品番4GF-U(自在ジョイント式)
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はカップ容量・RoHS指令など10種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)185 取付ねじ径(B)G1/4 カップ容量(mL)450 塗料供給方式重力式 適合スプレーガンF110-G、F110L-G、F-ZERO、FINER-G 接続口径G1/4 名称重力カップ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00197742
2023-08-19
用途:
塗装作業

以下のメリットを享受するため、他社製スプレーガンのカップのみをこちらの製品に交換しました。
@ガンスタンド等の冶具なしで自立できるようになるので、カップに塗料を注ぎやすい。
A塗装時にカップ角度を調整しても、ガンとの接続が緩まない。
Bカップ蓋がねじ込み式で作業時に外れない。

2人が参考にしています
対象商品:
00197742
2023-06-27
用途:
車の塗装

カップ蓋が閉まりにくいです
数カ所位置替えをしないと閉まりません
個体差があるかもしれません。
塗装中蓋が外れる事は無くなりました

対象商品:
35617391
2022-08-11
用途:
軽トラの全塗り。
第一サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

現在使用しているのが自在ジョイント型で無い為に大変気を使い塗装をして居ましたが、購入後に使用しましたがガンの角度に合わして自由にカップの角度を変えられ大変使い良いです。
これはオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
03386056
2023-03-30
用途:
塗装作業
広川建築 様

値段の割にしっかりしていてコスパが良いと思います。

対象商品:
00197742
2021-01-05
用途:
自動車塗装仕上げ
協働車体整備工場 様

自動車板金塗装業プロとして40数年もの間自営して参りましたが特に問題なくさぎょうできました。

3人が参考にしています
対象商品:
00197742
2020-09-02
用途:
塗装作業

とても使いやすいです、外側の汚れも簡単に落ちて洗浄するのも楽です。
キャップの開け閉めが特に良い。

2人が参考にしています
2022-05-28
用途:
塗装作業
隼塗装工業 様 (建設業・工事業)

明治愛好家だが、このカップの蓋は使いづらい。
パッキン付のタイプも愛用しているが、そちらをおすすめします。

1人が参考にしています
対象商品:
00197742
2020-11-10
用途:
自動車塗装

塗料が付着してくると普通のタイプより蓋が閉めにくい感じでした。色を塗っている途中に塗料がなくなって慌てて補充する際、溝を探すのに手間取るので、ねじ込み式ではない普通のタイプの蓋で十分と感じました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
2023-03-09

「塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする