DG-10S-2 エアーブローガン LIS 00206180

DG-10S-2 エアーブローガン LIS 00206180
DG-10S-2 エアーブローガン LIS 00206180

エアーブローガン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ノズル長(mm)150
内容量1個注文コード00206180品番DG-10S-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

作業時に発生する埃、水分、塵のエアブローに適しています。ダストシールド取付け可能

用途
ゴミ・ホコリ・切粉の清掃
全長(mm)
290
質量(g)
113
ノズル長(mm)
150
付属品
カプラ
材質
プラスチック、スチール
注意
※本来の用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする