LIS
エアーブローガン
作業時に発生する埃、水分、塵のエアブローに適しています。ダストシールド取付け可能
用途
ゴミ・ホコリ・切粉の清掃
付属品
カプラ
材質
プラスチック、スチール
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
ノズル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00206162
DG-10S-1
260
110
87
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
00206180
DG-10S-2
290
113
150
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
00206198
DG-10S-3
350
120
215
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください