LIS
エアーブローガン
DG-10S-3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ノズル長(mm)
215
87
¥1,398
150
¥1,398
215
¥1,798
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00206198
品番
DG-10S-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
作業時に発生する埃、水分、塵のエアブローに適しています。ダストシールド取付け可能
用途
ゴミ・ホコリ・切粉の清掃
全長(mm)
350
質量(g)
120
ノズル長(mm)
215
付属品
カプラ
材質
プラスチック、スチール
注意
※本来の用途以外使用しない