※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBV20-70.0-Y ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノ 00217087 TBV20-70.0-Y ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノ 00217087

ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color Yellowタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00217087 品番TBV20-70.0-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は121種類から選べます 他の種類を見る
材質SUJ2 yellow 全長L(mm)70 寸法D(Φmm)20 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)7 寸法h(mm)13 ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0
注意
※ボルトは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする