寸法A(mm)32
外径D(Φmm)122
寸法E(mm)28
寸法G1(mm)14
寸法G2(mm)-
寸法L1(mm)-
寸法L2(mm)-
寸法L3(mm)-
寸法N1(Φmm)60
寸法O(mm)20
寸法P(mm)20
寸法S(mm)4
寸法TK(Φmm)100
軸穴径d1(Φmm)-
軸穴径d2(Φmm)-
許容トルク(N・m)200
常用トルク(N・m)80
全長(mm)32
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])6500
許容偏心(mm)1
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器
質量(kg)0.3
材質(本体)天然ゴム(NR系)
タイプO0:ゴム体のみ
種類ゴムタイプ
使用温度範囲(℃)-30〜95
下穴径(Φmm)-
慣性モーメント(kg・m2)7.6×10-4
ねじ径M1-
ねじ径M2-
軸方向変位(mm)±4
動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.44×103
トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±32