センターフレックスカップリング [Xモデル]

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00229582 品番 CF-X-004-O0
参考基準価格(税別)¥8,560 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

高剛性・高強度
コンパクト
取外し簡単
等速回転、ノーバックラッシ

種類ゴムタイプ 外径D(Φmm)100 全長(mm)25 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 許容トルク(N・m)120 許容偏心(mm)0.1 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±0.5 タイプO0:エレメントのみ 慣性モーメント(kg・m2)2.30×10-4 材質(エレメント)ナイロン樹脂 使用温度範囲(℃)-30〜90 質量(kg)0.2 常用トルク(N・m)60 寸法A(mm)25 寸法E(mm)21 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2.3×104 用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする