バウマンフレックスカップリング

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛合金 常用トルク(N・m)1.5 注文コード00229887 品番ZG-14
参考基準価格(税別)¥7,880 販売価格(税込) ¥6,125
販売価格(税別)
5,568
この商品はタイプ・材質・常用トルクなど29種類から選べます 他の種類を見る

常用トルク:1.5N・m 最大トルク:3.0N・m 最高回転速度:3000min-1

種類コイルタイプ 外径(Φmm)26 全長(mm)50 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 許容トルク(N・m)3 許容偏心(mm)1.2 許容偏角(°)8 軸方向変位(mm)±1 材質(本体)亜鉛合金 常用トルク(N・m)1.5 質量(kg)0.13 最大軸穴径(mm)d1・d26:14 最小軸穴径(mm)d1・d26:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00229887
2016-11-01
用途:
モータ測定器
マクソンジャパン株式会社 様

クラッチと被測定モータのカップリングができました。

対象商品:
00229774
2015-06-02
用途:
機械部品

カップリングの場合 下穴しか開いていない為 穴を加工してつけなければならない キー溝は加工に出すと6千円くらいするので
使用を断念 問屋にメーカー加工の手配をかけて再度購入しました。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
商品情報にキー溝はない旨記載させて頂きました。(品番:LMシリーズ)
今後、お気づきの点などございましたら、あわせて問合せ窓口もご連絡頂けると幸いです。(商品レビューへのご投稿の場合、確認が遅くなることがございます。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする