シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
W形ブラケットL長受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00253112
品番
BR-191
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
L受
適合径(Φmm)
35
付属品
取付ビス:A3.
5
×40、A4×20、C8-50オールアンカー
仕様
抗菌
色
アンバー
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5