城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの その他基礎関連・床下材
防震吊木
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
長さMAX399(長さ調整範囲122mm含)
注文コード
00268923
品番
TH-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
レベルアジャスター機能で作業も手軽に。
材質
FRPP+クロロプレンゴム
寸法(mm)
長さMAX399(長さ調整範囲122mm含)
色(柄)
ブラック
荷重(kg)
1本当たり30