ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の 木造住宅接合金物
ケイ・ジー・ワイ工業の 柱受
ステンレス柱受(丸型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00292364
品番
HH2-150M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
住まいの顔、玄関をいつまでも美しく演出します。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する。4 つの水抜き穴が施されています。
用途
施行手順の例 1.柱の下部を、玄関の仕上がり部分より70mm程度上げた所で取り付けるように、柱を図のように加工してビス(2本)で固定する。2.石またはブロックなどで、決めた高さで仮受けして砕石・砂利などを敷き、次にコンクリートを打ち、仕上げ面をモルタルやタイルなどで仕上げる。
※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
146
寸法C(mm)
77
寸法D(mm)
Φ50
材質(本体)
SUS304
型
150丸
耐荷重(kg)
500
仕上
研磨
材質(ベース)
スチール