えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
レザータッチメニューブック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00296905
品番
LB402
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
B5
タイプ
ビニール付4ページ
寸法(mm)
200×275
色
ブラック
TKG品番
9-2046-0201
TKG品番(2017)
6-1852-0201
材質
ビニール