光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
パウチ(薄型)メニュー立て T型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00296957
品番
MST958
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
パウチメニュー用の薄型のメニュースタンドです。
材質
アクリル
色
透明
幅(mm)
80
高さ(mm)
95
質量(g)
49
奥行(mm)
62
TKG品番
9-2051-0401
TKG品番(2017)
6-1857-0401