曜日別特売
254XL075 シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.75インチ バンドー化学 00300097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

254XL075 シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.75インチ バンドー化学 00300097
254XL075 シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.75インチ バンドー化学 00300097

シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.75インチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)645.16
歯数127
内容量1本注文コード00300097品番254XL075
参考基準価格(税別)¥4,470販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ベルト形XLベルト幅(mm)19.1歯数127ピッチ(mm)5.08ベルトピッチ周長(mm)645.16材質ポリウレタンベルト厚(mm)2.25ベルト呼び長さ(inch)25.4種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト呼び幅075
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする