曜日別特売
92XL050 シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ バンドー化学 00301831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

92XL050 シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ バンドー化学 00301831
92XL050 シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ バンドー化学 00301831

シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)233.68ピッチ(mm)5.08注文コード00301831品番92XL050
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト形XLベルト幅(mm)12.7歯数46ピッチ(mm)5.08ベルトピッチ周長(mm)233.68材質ゴムベルト厚(mm)2.25ベルト呼び長さ(inch)9.2種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 旋盤のベルト(予備)
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

卓上旋盤100Vは過負荷を懸けると破断しやすく、その間作業が止まります。予備は持っておかなければならないです。

対象商品 : 00298785
2023-10-30
用途: 機械に組込み
製造業

サイズも豊富で入荷も早いのでモノタロウさんは便利です。

対象商品 : 00298182
2022-02-05
用途: ベルトサンダーのタイミングベルトに使用。
製造業

ベルト使用に際しては何ら問題なく使用できております。納期がもう少し短いと助かるのですが、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする