※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
静摩擦トルク(kgm)
65
0.7
100
13
18
2.8
35
5.5
65
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00319523
品番
PB1225/IMP
参考基準価格(税別)
¥215,720
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ワーナーブレーキ
定格トルク:0.1~100kgm
コイルと摩擦板の一体型。
取り付けが簡単な万能ローコストタイプ。
静摩擦トルク(kgm)
65
軸方向寸法(m/m)
134.4
消費電力75℃(W)
22
外径(Φmm)
320
軸穴径(m/m)
50
種別
摩擦板一体